Beli wison hydraulic press di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- American Tool Hydraulic Shop Pressatribut:
- Capacity: 20Ton
- JTC Manual Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)atribut:
- Capacity: 15 Ton
- Kenmaster Mesin Press Hidrolikatribut:
- Size: 50ton
- TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
- Kenmaster Mesin Press Plastikatribut:
- Voltage: 230V/50Hz
- Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press)atribut:
- Overall Width (mm): 480
- Work Bed Adjustable Height (mm): 3 x 100
- Table Aperture (mm): 140
- Additional Features: Ideal For Pressing; Bending; Extruding;Hydraulic Guage Included
- Min/Max Height of Ram to Table (mm): 90 to 300
- Base Size (W x D) (mm): 545 x 305
- Ram Stroke (mm): 150
- Base Size (W x D): 545 x 305mm
- Min/Max Height of Ram to Table: 90 to 300mm
- Overall Height (mm): 895
- Part Number: KEN9855000K
- Product Number: HBP010
- Product Type: Bench Press
- Ram Stroke: 150mm
- Table Aperture: 140mm
- Weight Each: 47kg
- Weight Each (Kg): 47
- Work Bed Adjustable Height: 3 x 100mm
- Working Table Width (mm): 360
- JTC Workshop Pressatribut:
- Capacity: 20 Ton
- SMC ISO Air Cylinder C55 (Silinder Udara)atribut:
- Auto Switch: Without Auto Switch (Built-in Magnet)
- Mounting Style: Through-Hole/Both Ends Tapped Common (Standard)
- With Auto Switch (Built-in Magnet): Without Auto Switch
- Made To Order: Standard
- SUN RUN Silinder HidrolikDeskripsi:S SeriesSingle-Acting, General Cylinders-Designed for use in all positions-Hard chrome plated plunger and inner of barrel resists wear and corrosion it also be more closed and extending cylinder life-Maximum sized springs speed piston return and increase spring life-Plunger wiper reduces contaminant-Stop ring for piston blow-out protection-Powder coat finish for increased corrosion resistance and antirust-SQB-3/8UF coupler and dust cap are included on all models
- TRUSCO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:Handle insertion opening can only be push down from the top or the leftatribut:
- Accessories: Handle
- TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Capacity (t): 2
- Material: Carbon Steel
- Type: Hydraulic with case Spec#2
- Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)Deskripsi:SENATOR Workshop Drill Press Vice Cocok untuk digunakan pada latihan pilar / bangku untuk menenangkan benda kerja di semua aplikasi tugas pengeboran ringan untuk garasi atau bengkel kecil. Cast konstruksi dengan slot mesin yang spasi untuk cocok untuk semua populer pangkalan bor berdiri. Lintas dibor menangani dengan sliding T-bar untuk pengaruh ekstra
- SMC Standard Air Cylinder (Silinder Udara)atribut:
- Pivot Bracket: None
- Auto Switch: Without Auto Switch
- Cylinder Stroke 2: Without Cylinder Stroke 2
- Dual Stroke Mark: Without Two Stroke Mark
- Made To Order: Standard
- Rod End Bracket: None
- With Auto Switch (Built-in Magnet): Without Auto Switch
- American Tool Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:> Use in vertical, angular, horizontal positions
Daftar Harga wison hydraulic press Terbaru March 2026
| American Tool Hydraulic Shop Press | Rp7.599.900 |
| Masada Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik) | Rp34.999.900 |
| JTC Manual Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik) | Rp46.999.900 |
| Kenmaster Mesin Press Hidrolik | Rp13.999.900 |
| TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp209.900 |
| Wipro Hydraulic Press | Rp4.899.900 |
| Kenmaster Mesin Press Plastik | Rp379.900 |
| Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press) | Rp23.999.900 |
| JTC Workshop Press | Rp18.999.900 |
| Melzer Hydraulic Shop Press | Rp3.999.900 |
Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P102037331-1.jpg)
/P101536330-1.jpg)

/b3P101000399-5.jpg)


/81P102145289-4.jpg)


/P102054338-1.jpg)
/nbP102081839-6.jpg)

/P101000498-1.jpg)
/P101003976-4.jpg)
/3gP101000124-5.jpg)
/1iP102077054-2.jpg)
/P102087893-1.jpg)